Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - D SUB MIXED FE PNEUMATIC CONTACT_3 mm

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - D SUB MIXED FE PNEUMATIC  CONTACT_3 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09691870062

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Werkstoff des Kontaktes - sonstige Nicht-Kupferlegierungen

  • Werkstoff der Kontaktbeschichtung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140097308

Sonepar Artikelnummer

120810551

Hersteller Artikelnummer

09691870062

Hersteller Typ

09691870062

Hersteller Artikel Nr.:

09691870062

Kontaktausführung:

Buchse

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Nicht-Kupferlegierungen

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Umgebungstemperatur:

-10 .. 60 °C

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.003 kg

Pneumatik-Kontakt, Buchse, Neusilber