HARTING - D SUB MIXED FE S CRIMP COAX 50 OHMS-PL3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09691817141
Kontaktausführung - Buchse
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Werkstoff des Kontaktes - sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung - Gold
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140096837
Sonepar Artikelnummer
120810523
Hersteller Artikelnummer
09691817141
Hersteller Typ
09691817141
Hersteller Artikel Nr.:
09691817141
Kontaktausführung:
Buchse
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Umgebungstemperatur:
-55 .. 135 °C
Abisolierlänge:
3 mm
Min. Anzahl der Steckzyklen:
50
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.002 kg


