HARTING - D SUB MIXED FE SOLDER CRIMP COAX 50 OHMS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09691815143
Kontaktausführung - Buchse
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Lötanschluss
Werkstoff des Kontaktes - sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140096677
Sonepar Artikelnummer
120810514
Hersteller Artikelnummer
09691815143
Hersteller Typ
09691815143
Hersteller Artikel Nr.:
09691815143
Kontaktausführung:
Buchse
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Umgebungstemperatur:
-55 .. 135 °C
Abisolierlänge:
3 mm
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.003 kg


