Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - D Sub pole metal hoods, screw UNC 4/40

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - D Sub pole metal hoods, screw UNC 4/40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 66670090346

  • Zweiteilig - Nein

  • Werkstoff - Metall

  • Art der Verriegelung - Schraube

  • Kabeleinführung - gerade

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140158658

Sonepar Artikelnummer

120817172

Hersteller Artikelnummer

66670090346

Hersteller Typ

66670090346

Hersteller Artikel Nr.:

66670090346

Zweiteilig:

Nein

Werkstoff:

Metall

Art der Verriegelung:

Schraube

Kabeleinführung:

gerade

Teilbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.062 kg

Schalengehäuse, für Platinen geeignet, Baugröße: D-Sub 1, Innensechskantschraube Gewinde 4-40 UNC, gerader Kabeleingang, 2x, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, Schutzart: IP30