Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - D Sub side entry metal hood 9 p

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - D Sub side entry metal hood 9 p

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09670090335

  • Geeignet für Anzahl der Pole - 9

  • Zweiteilig - Nein

  • Werkstoff - Metall

  • Art der Verriegelung - Schraube

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140088870

Sonepar Artikelnummer

120810016

Hersteller Artikelnummer

09670090335

Hersteller Typ

09670090335

Hersteller Artikel Nr.:

09670090335

Geeignet für Anzahl der Pole:

9

Zweiteilig:

Nein

Werkstoff:

Metall

Art der Verriegelung:

Schraube

Kabeleinführung:

abgewinkelt

Teilbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.049 kg

Schalengehäuse, Deckel verschraubbar, Baugröße: D-Sub 1, mit kurzen Verriegelungsschrauben Gewinde M3, seitlicher Kabeleingang, 1x, Werkstoff Gehäuse: Metall, Schutzart: IP30