Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - D Sub side entry plastic metallized 50 p

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - D Sub side entry plastic metallized 50 p

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09670500448

  • Zweiteilig - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Art der Verriegelung - Schraube

  • Kabeleinführung - abgewinkelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140093454

Sonepar Artikelnummer

120810277

Hersteller Artikelnummer

09670500448

Hersteller Typ

09670500448

Hersteller Artikel Nr.:

09670500448

Zweiteilig:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Art der Verriegelung:

Schraube

Kabeleinführung:

abgewinkelt

Teilbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.035 kg

Schalengehäuse, Deckel verschraubbar, Baugröße: D-Sub 5, mit kurzen Verriegelungsschrauben Gewinde 4-40 UNC, seitlicher Kabeleingang, 1x, Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, metallisiert