HARTING - D SUB SV FE IDC 09 AU2 with 4-40 nut

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09661186502
Ausführung - Stecker/Buchse
Polzahl - 9
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
90 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140080171
Sonepar Artikelnummer
120809423
Hersteller Artikelnummer
09661186502
Hersteller Typ
09661186502
Hersteller Artikel Nr.:
09661186502
Ausführung:
Stecker/Buchse
Polzahl:
9
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.010 kg
Steckverbinder, Schneidklemmanschluss, Bemessungsstrom: 2 A, Buchse, Baugröße: D-Sub 1, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP), Shell: Stahl, oberflächenveredelt, schwarz, Kontakte: 9, Leiterquerschnitt: 0,09...0,13 mm², Kupferlegierung, Edelmetall über Ni


