HARTING - D SUB SV FE IDC 25 AU2 with M3 nut

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09663186501
Ausführung - Stecker/Buchse
Polzahl - 25
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140083486
Sonepar Artikelnummer
120809673
Hersteller Artikelnummer
09663186501
Hersteller Typ
09663186501
Hersteller Artikel Nr.:
09663186501
Ausführung:
Stecker/Buchse
Polzahl:
25
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.022 kg
Steckverbinder, Schneidklemmanschluss, Bemessungsstrom: 2 A, Buchse, Baugröße: D-Sub 3, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP), Shell: Stahl, oberflächenveredelt, schwarz, Kontakte: 25, Leiterquerschnitt: 0,09...0,13 mm², Kupferlegierung, Edelmetall über Ni


