HARTING - D SUB SV FE IDC 37 AU2 with M3 nut

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09664186501
Ausführung - Stecker/Buchse
Polzahl - 37
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140220461
Sonepar Artikelnummer
120809791
Hersteller Artikelnummer
09664186501
Hersteller Typ
09664186501
Hersteller Artikel Nr.:
09664186501
Ausführung:
Stecker/Buchse
Polzahl:
37
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.019 kg
Steckverbinder, Schneidklemmanschluss, Bemessungsstrom: 2 A, Buchse, Baugröße: D-Sub 4, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP), Shell: Stahl, oberflächenveredelt, schwarz, Kontakte: 37, Leiterquerschnitt: 0,09...0,13 mm², Kupferlegierung, Edelmetall über Ni


