Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - D Sub top entry metal hood 15 pole with

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - D Sub top entry metal hood 15 pole with

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09670150348

  • Zweiteilig - Nein

  • Werkstoff - Metall

  • Art der Verriegelung - Schraube

  • Kabeleinführung - gerade

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140090248

Sonepar Artikelnummer

120810085

Hersteller Artikelnummer

09670150348

Hersteller Typ

09670150348

Hersteller Artikel Nr.:

09670150348

Zweiteilig:

Nein

Werkstoff:

Metall

Art der Verriegelung:

Schraube

Kabeleinführung:

gerade

Teilbar:

Nein

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.056 kg

Schalengehäuse, Deckel verschraubbar, Baugröße: D-Sub 2, Rändelschraube Gewinde M3, gerader Kabeleingang, 1x, Werkstoff Gehäuse: Metall