Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - D Sub top entry metal hood 25 poles with

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - D Sub top entry metal hood 25 poles with

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09670250322

  • Zweiteilig - Nein

  • Werkstoff - Metall

  • Art der Verriegelung - sonstige

  • Kabeleinführung - gerade

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140091207

Sonepar Artikelnummer

120810139

Hersteller Artikelnummer

09670250322

Hersteller Typ

09670250322

Hersteller Artikel Nr.:

09670250322

Zweiteilig:

Nein

Werkstoff:

Metall

Art der Verriegelung:

sonstige

Kabeleinführung:

gerade

Teilbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.076 kg

Schalengehäuse, Deckel verschraubbar, Baugröße: D-Sub 3, mit vormontierten Gewindeeinsatz Gewinde 4-40 UNC, gerader Kabeleingang, 1x, Werkstoff Gehäuse: Metall