Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - D Sub top entry metal hood 37 poles with

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - D Sub top entry metal hood 37 poles with

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09670370323

  • Zweiteilig - Nein

  • Werkstoff - Metall

  • Art der Verriegelung - sonstige

  • Kabeleinführung - gerade

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140092310

Sonepar Artikelnummer

120810201

Hersteller Artikelnummer

09670370323

Hersteller Typ

09670370323

Hersteller Artikel Nr.:

09670370323

Zweiteilig:

Nein

Werkstoff:

Metall

Art der Verriegelung:

sonstige

Kabeleinführung:

gerade

Teilbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.116 kg

Schalengehäuse, Deckel verschraubbar, Baugröße: D-Sub 4, mit vormontierten Gewindeeinsatz Gewinde M3, gerader Kabeleingang, 1x, Werkstoff Gehäuse: Metall