Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Dateneinsatz (4x RJ45)

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Dateneinsatz (4x RJ45)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 39500020122

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85366990

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140155039

Sonepar Artikelnummer

120816979

Hersteller Artikelnummer

39500020122

Hersteller Typ

39500020122

Hersteller Artikel Nr.:

39500020122

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.080 kg

Datensteckverbinder, mit Schirmblech, RJ45 Buchse/Buchse Gender Changer, 8-polig, Metall, Kat. 5e, RJ45 Buchse/Buchse Gender Changer, 8-polig, Metall, Kat. 5e, RJ45 Buchse/Buchse Gender Changer, 8-polig, Metall, Kat. 5e, RJ45 Buchse/Buchse Gender Changer, 8-polig, Metall, Kat. 5e