Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Dateneinsatz (RJ45,SUB-D9,SUB-D25,f-m)

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Dateneinsatz (RJ45,SUB-D9,SUB-D25,f-m)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 39500030170

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85366990

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140155138

Sonepar Artikelnummer

120813116

Hersteller Artikelnummer

39500030170

Hersteller Typ

39500030170

Hersteller Artikel Nr.:

39500030170

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.073 kg

Datensteckverbinder, ohne Schirmblech, RJ45 Buchse/Buchse Gender Changer, 8-polig, Metall, Kat. 5e, D-Sub 1 (9-polig) Buchse/Stift Gender Changer, D-Sub 3 (25-polig) Buchse/Stift Gender Changer