HARTING - Dichteinsatz M12 2,9-4,0mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21010102011
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140136649
Sonepar Artikelnummer
120814960
Hersteller Artikelnummer
21010102011
Hersteller Typ
21010102011
Hersteller Artikel Nr.:
21010102011
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
Dichtung, ungeschirmt, Kabeldurchmesser: 2,9 .. 4 mm, Kunststoff, schwarz


