HARTING - Dichteinsatz M12 4,0-5,1mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21010102001
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140136588
Sonepar Artikelnummer
120814954
Hersteller Artikelnummer
21010102001
Hersteller Typ
21010102001
Hersteller Artikel Nr.:
21010102001
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
Dichtung, ungeschirmt, Kabeldurchmesser: 4 .. 5,1 mm, Kunststoff, schwarz


