HARTING - Dichteinsatz M12L/4,7-6,0mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21010102015
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - RO
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140236318
Sonepar Artikelnummer
120814962
Hersteller Artikelnummer
21010102015
Hersteller Typ
21010102015
Hersteller Artikel Nr.:
21010102015
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
Dichtung, ungeschirmt, Kabeldurchmesser: 4,7 .. 6 mm, Kunststoff, schwarz


