HARTING - Dichteinsatz M12L 5,5-7,2mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21010102003
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - RO
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140136601
Sonepar Artikelnummer
120814956
Hersteller Artikelnummer
21010102003
Hersteller Typ
21010102003
Hersteller Artikel Nr.:
21010102003
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
Dichtung, Kabeldurchmesser: 5,5 .. 7,2 mm, Kunststoff, schwarz


