HARTING - Dichteinsatz M12L 6-8mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21010102007
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - RO
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140136625
Sonepar Artikelnummer
120814958
Hersteller Artikelnummer
21010102007
Hersteller Typ
21010102007
Hersteller Artikel Nr.:
21010102007
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
Dichtung, ungeschirmt, Kabeldurchmesser: 6 .. 8 mm, Kunststoff, schwarz


