Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

HARTING - Dichteinsatz M8-S 2,5mm-3,5mm

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Dichteinsatz  M8-S 2,5mm-3,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 21010102008

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.001 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140136632

Sonepar Artikelnummer

120814959

Hersteller Artikelnummer

21010102008

Hersteller Typ

21010102008

Hersteller Artikel Nr.:

21010102008

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

Dichtung, Kabeldurchmesser: 2,5 .. 3,5 mm, Kunststoff, grau