HARTING - Dichteinsatz M8 - S komplett 4,2-5,4mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21010102005
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140136618
Sonepar Artikelnummer
120814957
Hersteller Artikelnummer
21010102005
Hersteller Typ
21010102005
Hersteller Artikel Nr.:
21010102005
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
Dichtung, Kabeldurchmesser: 4,2 .. 5,4 mm, Kunststoff, transparent


