HARTING - Dichteinsatz Pg13,5/M20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21010102002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.003 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140136595
Sonepar Artikelnummer
120814955
Hersteller Artikelnummer
21010102002
Hersteller Typ
21010102002
Hersteller Artikel Nr.:
21010102002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg
Dichtung, Kabeldurchmesser: 6 .. 9 mm, Kunststoff, schwarz


