Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Dichtung f. Split Hood, 4x f. OD 6mm

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Dichtung f. Split Hood, 4x f. OD 6mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09000006004

  • Farbe - schwarz

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 84849000

  • Gewicht - 0.001 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140191709

Sonepar Artikelnummer

120803307

Hersteller Artikelnummer

09000006004

Hersteller Typ

09000006004

Hersteller Artikel Nr.:

09000006004

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84849000

Gewicht:

0.001 kg

Kabeldichtung, Han Split Hood, 4 Kabeleingänge, breite Ausführung, Klemmbereich: .. 6 mm, NBR, schwarz