Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Dichtung f. Split Hood, OD 13,5~15mm

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Dichtung f. Split Hood, OD 13,5~15mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09000006011

  • Farbe - schwarz

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 84849000

  • Gewicht - 0.008 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140191761

Sonepar Artikelnummer

120803314

Hersteller Artikelnummer

09000006011

Hersteller Typ

09000006011

Hersteller Artikel Nr.:

09000006011

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84849000

Gewicht:

0.008 kg

Kabeldichtung, Han Split Hood, 1 Kabeleingang, breite Ausführung, Klemmbereich: 13,5 .. 15 mm, NBR, schwarz