Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

HARTING - Dichtung f. Split Hood, OD 15~16mm

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Dichtung f. Split Hood, OD 15~16mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09000006012

  • Farbe - schwarz

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 84849000

  • Gewicht - 0.007 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140161917

Sonepar Artikelnummer

120803315

Hersteller Artikelnummer

09000006012

Hersteller Typ

09000006012

Hersteller Artikel Nr.:

09000006012

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84849000

Gewicht:

0.007 kg

Kabeldichtung, Han Split Hood, 1 Kabeleingang, breite Ausführung, Klemmbereich: 15 .. 16 mm, NBR, schwarz