Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Dichtung f. Split Hood, OD 7,5~9mm

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Dichtung f. Split Hood, OD 7,5~9mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09000006007

  • Farbe - schwarz

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 39174000

  • Gewicht - 0.005 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140191723

Sonepar Artikelnummer

120803310

Hersteller Artikelnummer

09000006007

Hersteller Typ

09000006007

Hersteller Artikel Nr.:

09000006007

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.005 kg

Kabeldichtung, Han Split Hood, 1 Kabeleingang, schmale Ausführung, Klemmbereich: 7,5 .. 9 mm, NBR, schwarz