HARTING - Dichtungskamm M12-L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21010102017
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - RO
Zolltarifnummer - 40169300
Gewicht - 0.004 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140236325
Sonepar Artikelnummer
120814964
Hersteller Artikelnummer
21010102017
Hersteller Typ
21010102017
Hersteller Artikel Nr.:
21010102017
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.004 kg
Dichtungsset, geschirmt, Kabeldurchmesser: 4,5 .. 8,8 mm, Kunststoff


