HARTING - Dichtungskamm M8-S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21010102013
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.003 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140136656
Sonepar Artikelnummer
120814961
Hersteller Artikelnummer
21010102013
Hersteller Typ
21010102013
Hersteller Artikel Nr.:
21010102013
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg
Dichtungsset, Kabeldurchmesser: 2,5 .. 5,1 mm, Kunststoff


