HARTING - DIN-Power 2F 024-MC-B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09260243411
Art der Verbindung - Kabel zu Kabel
Kontaktausführung - sonstige
Polzahl - 24
Rastermaß der Kontakte - 3.81 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140042544
Sonepar Artikelnummer
120806310
Hersteller Artikelnummer
09260243411
Hersteller Typ
09260243411
Hersteller Artikel Nr.:
09260243411
Art der Verbindung:
Kabel zu Kabel
Kontaktausführung:
sonstige
Polzahl:
24
Rastermaß der Kontakte:
3.81 mm
Steckverbinderausführung:
sonstige
Anzahl der Steckkontaktreihen:
3
Rastermaß der Anschlüsse:
3.81 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Gehäusefarbe:
sonstige
Betriebstemperatur:
-55 .. 125 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
Flansch
Befestigungsart:
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.013 kg


