HARTING - DIN-Power crimp 2,F, PL2, 250 Rolle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09060007481
Kontaktausführung - Buchse
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes - 6 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14 .. 0.56 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140009622
Sonepar Artikelnummer
120803761
Hersteller Artikelnummer
09060007481
Hersteller Typ
09060007481
Hersteller Artikel Nr.:
09060007481
Kontaktausführung:
Buchse
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
6 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 .. 0.56 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Umgebungstemperatur:
-55 .. 125 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14 .. 0.56 mm²
Abisolierlänge:
3.5 mm
Min. Anzahl der Steckzyklen:
400
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.175 kg


