HARTING - DIN-Power crimp 2,F, Sn, 2500 Rolle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09060006451
Kontaktausführung - Buchse
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14 .. 0.56 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Art des Kontaktes - gedreht (Drehbank)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140009417
Sonepar Artikelnummer
120803746
Hersteller Artikelnummer
09060006451
Hersteller Typ
09060006451
Hersteller Artikel Nr.:
09060006451
Kontaktausführung:
Buchse
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 .. 0.56 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14 .. 0.56 mm²
Abisolierlänge:
3.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
1.770 kg


