Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - DIN-Power crimp 2 S,F, Au2, Einzel

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - DIN-Power crimp 2 S,F, Au2, Einzel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09060006420

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

  • Art des Kontaktes - gedreht (Drehbank)

  • Werkstoff des Kontaktes - sonstige Kupferlegierungen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1250 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140009332

Sonepar Artikelnummer

120803745

Hersteller Artikelnummer

09060006420

Hersteller Typ

09060006420

Hersteller Artikel Nr.:

09060006420

Kontaktausführung:

Buchse

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Art des Kontaktes:

gedreht (Drehbank)

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Nickel/Gold

Min. Anzahl der Steckzyklen:

500

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.001 kg

Lötkontakt, Federkontakt, Kupferlegierung, Au über Ni steckseitig, Ni anschlussseitig