Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - DIN-Power D 20 Insert 55mm metallized

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - DIN-Power D 20 Insert 55mm metallized

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09069009986

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.001 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140014633

Sonepar Artikelnummer

120804021

Hersteller Artikelnummer

09069009986

Hersteller Typ

09069009986

Hersteller Artikel Nr.:

09069009986

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

Einsatz für Schalengehäuse, für 55 mm Höhe, Passend für Schalengehäuse D 20/2 metallisiert, Kunststoff, metallisiert, metallisch