Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - DIN-Power D032-FC-B

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - DIN-Power D032-FC-B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09040323213

  • Art der Verbindung - Leiterplatte zu Kabel

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Polzahl - 32

  • Rastermaß der Kontakte - 5.08 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 60 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140008205

Sonepar Artikelnummer

120803678

Hersteller Artikelnummer

09040323213

Hersteller Typ

09040323213

Hersteller Artikel Nr.:

09040323213

Art der Verbindung:

Leiterplatte zu Kabel

Kontaktausführung:

sonstige

Polzahl:

32

Rastermaß der Kontakte:

5.08 mm

Steckverbinderausführung:

sonstige

Anzahl der Steckkontaktreihen:

2

Rastermaß der Anschlüsse:

5.08 mm

Winkel Leiterplatte/Kontakt:

sonstige

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Gehäusefarbe:

sonstige

Betriebstemperatur:

-55 .. 125 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

Flansch

Befestigungsart:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.006 kg

Federleiste, Crimpanschluss, Kontakte: 32, Kodierung: Loch-Kodierung, Kodierung mit Kontaktverlust, Leiterplattenbefestigung: mit Flansch, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt, RAL 7032 (kieselgrau)