HARTING - DIN-Power D032-FC-B-modul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09040163201
Art der Verbindung - Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung - sonstige
Polzahl - 16
Rastermaß der Kontakte - 5.08 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
60 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140008199
Sonepar Artikelnummer
120803677
Hersteller Artikelnummer
09040163201
Hersteller Typ
09040163201
Hersteller Artikel Nr.:
09040163201
Art der Verbindung:
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung:
sonstige
Polzahl:
16
Rastermaß der Kontakte:
5.08 mm
Steckverbinderausführung:
sonstige
Anzahl der Steckkontaktreihen:
2
Rastermaß der Anschlüsse:
5.08 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Gehäusefarbe:
sonstige
Betriebstemperatur:
-55 .. 125 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
Flansch
Befestigungsart:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.009 kg


