Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - DIN-Power D032FS-2,9C1-3

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - DIN-Power D032FS-2,9C1-3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09042327832

  • Art der Verbindung - Leiterplatte zu Leiterplatte

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Polzahl - 32

  • Rastermaß der Kontakte - 5.08 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140008632

Sonepar Artikelnummer

120803698

Hersteller Artikelnummer

09042327832

Hersteller Typ

09042327832

Hersteller Artikel Nr.:

09042327832

Art der Verbindung:

Leiterplatte zu Leiterplatte

Kontaktausführung:

sonstige

Polzahl:

32

Rastermaß der Kontakte:

5.08 mm

Bemessungsstrom In:

6 A

Steckverbinderausführung:

sonstige

Anzahl der Steckkontaktreihen:

2

Rastermaß der Anschlüsse:

5.08 mm

Winkel Leiterplatte/Kontakt:

90° (vertikal nach oben)

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zinn

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Lötanschluss

Länge des Pins:

2.9 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Gehäusefarbe:

sonstige

Betriebstemperatur:

-55 .. 125 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

Flansch

Befestigungsart:

sonstige

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.011 kg

Federleiste, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: 6 A, Kontakte: 32, gerade, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig, Anforderungsstufe: 3, nach IEC 60603-2, Kodierung: Loch-Kodierung, Kodierung mit Kontaktverlust, Leiterplattenbefestigung: mit Flansch, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt, RAL 7032 (kieselgrau)