Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - DIN Power F-shroud, press-on, 1.6 L-Leve

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - DIN Power F-shroud, press-on, 1.6 L-Leve

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09060029902

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.010 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140010765

Sonepar Artikelnummer

120803842

Hersteller Artikelnummer

09060029902

Hersteller Typ

09060029902

Hersteller Artikel Nr.:

09060029902

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.010 kg

Übergaberahmen, für Bauform F flache Bauform mit Einpressstiften, mit Rasthebeln, Kunststoff, RAL 7032 (kieselgrau)