HARTING - DIN-Power F9MC-B1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09061093401
Art der Verbindung - Kabel zu Kabel
Kontaktausführung - sonstige
Polzahl - 9
Rastermaß der Kontakte - 3.81 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
350 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140011434
Sonepar Artikelnummer
120803872
Hersteller Artikelnummer
09061093401
Hersteller Typ
09061093401
Hersteller Artikel Nr.:
09061093401
Art der Verbindung:
Kabel zu Kabel
Kontaktausführung:
sonstige
Polzahl:
9
Rastermaß der Kontakte:
3.81 mm
Steckverbinderausführung:
sonstige
Anzahl der Steckkontaktreihen:
3
Rastermaß der Anschlüsse:
3.81 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Gehäusefarbe:
sonstige
Betriebstemperatur:
-55 .. 125 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
Flansch
Befestigungsart:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.006 kg


