HARTING - DIN-Power gerader Ausgang SH A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09060480402
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.014 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140011069
Sonepar Artikelnummer
120803859
Hersteller Artikelnummer
09060480402
Hersteller Typ
09060480402
Hersteller Artikel Nr.:
09060480402
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.014 kg
Schalengehäuse, 15 mm, Kunststoff, glasfaserverstärkt, RAL 7032 (kieselgrau)


