Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - DIN-Power H015FP-3,6C1-1-7,62

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - DIN-Power H015FP-3,6C1-1-7,62

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09062152856

  • Art der Verbindung - Leiterplatte zu Kabel

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Polzahl - 15

  • Rastermaß der Kontakte - 6.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140012813

Sonepar Artikelnummer

120803915

Hersteller Artikelnummer

09062152856

Hersteller Typ

09062152856

Hersteller Artikel Nr.:

09062152856

Art der Verbindung:

Leiterplatte zu Kabel

Kontaktausführung:

sonstige

Polzahl:

15

Rastermaß der Kontakte:

6.5 mm

Bemessungsstrom In:

15 A

Steckverbinderausführung:

sonstige

Rastermaß der Anschlüsse:

2.54 mm

Winkel Leiterplatte/Kontakt:

90° (vertikal nach oben)

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Einpressanschluss

Länge des Pins:

3.6 mm

Geeignet für Leiterplattendicke:

1.6 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Gehäusefarbe:

sonstige

Betriebstemperatur:

-55 .. 105 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

Flansch

Befestigungsart:

sonstige

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.012 kg

Federleiste, Einpressanschluss, Bemessungsstrom: 15 A, Kontakte: 15, gerade, Kupferlegierung, Ag steckseitig, Ni anschlussseitig, Anforderungsstufe: 1, nach IEC 60603-2, Kodierung: Kragen-Kodierung, D20 Kodierung, Leiterplattenbefestigung: mit Flansch, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt, RAL 7032 (kieselgrau)