HARTING - DIN-Power H15FS-C1-1-cc

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09060152813
Art der Verbindung - Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung - sonstige
Polzahl - 15
Rastermaß der Kontakte - 6.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140010826
Sonepar Artikelnummer
120803847
Hersteller Artikelnummer
09060152813
Hersteller Typ
09060152813
Hersteller Artikel Nr.:
09060152813
Art der Verbindung:
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung:
sonstige
Polzahl:
15
Rastermaß der Kontakte:
6.5 mm
Bemessungsstrom In:
15 A
Steckverbinderausführung:
sonstige
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Gehäusefarbe:
sonstige
Betriebstemperatur:
-55 .. 125 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
Flansch
Befestigungsart:
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.039 kg


