Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - DIN-Power H15MT-1C1-1

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - DIN-Power H15MT-1C1-1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09060152931

  • Art der Verbindung - Leiterplatte zu Kabel

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Polzahl - 15

  • Rastermaß der Kontakte - 6.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140010888

Sonepar Artikelnummer

120803852

Hersteller Artikelnummer

09060152931

Hersteller Typ

09060152931

Hersteller Artikel Nr.:

09060152931

Art der Verbindung:

Leiterplatte zu Kabel

Kontaktausführung:

sonstige

Polzahl:

15

Rastermaß der Kontakte:

6.5 mm

Bemessungsstrom In:

15 A

Steckverbinderausführung:

sonstige

Winkel Leiterplatte/Kontakt:

90° (vertikal nach oben)

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Gehäusefarbe:

sonstige

Betriebstemperatur:

-55 .. 125 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

Flansch

Befestigungsart:

sonstige

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.020 kg

Messerleiste, Steckhülsenanschluss, Bemessungsstrom: 15 A, Kontakte: 15, gerade, Kupferlegierung, versilbert steckseitig, Anforderungsstufe: 1, nach IEC 60603-2, Leiterplattenbefestigung: mit Flansch, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt, RAL 7032 (kieselgrau)