HARTING - DIN-Power H3003FS-3,0C1-1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09062032911
Art der Verbindung - Leiterplatte zu Leiterplatte
Kontaktausführung - sonstige
Polzahl - 3
Rastermaß der Kontakte - 5.08 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140012707
Sonepar Artikelnummer
120803905
Hersteller Artikelnummer
09062032911
Hersteller Typ
09062032911
Hersteller Artikel Nr.:
09062032911
Art der Verbindung:
Leiterplatte zu Leiterplatte
Kontaktausführung:
sonstige
Polzahl:
3
Rastermaß der Kontakte:
5.08 mm
Bemessungsstrom In:
15 A
Steckverbinderausführung:
sonstige
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
5.08 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
0°/180° (horizontal)
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Gehäusefarbe:
sonstige
Betriebstemperatur:
-55 .. 125 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
Flansch
Befestigungsart:
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.004 kg


