Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - DIN-Power Kodierkamm

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - DIN-Power Kodierkamm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09060009985

  • Ausführung des Codierelements - sonstige

  • Werkstoff des Codierelements - Kunststoff

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V0

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140010260

Sonepar Artikelnummer

120803812

Hersteller Artikelnummer

09060009985

Hersteller Typ

09060009985

Hersteller Artikel Nr.:

09060009985

Ausführung des Codierelements:

sonstige

Werkstoff des Codierelements:

Kunststoff

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.007 kg

Kodierkamm, für Messerleisten, Passend für Schalengehäuse D 20/2 und D 20/4, Kunststoff, RAL 7032 (kieselgrau)