Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - DIN-Power Kodierkamm D20

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - DIN-Power Kodierkamm D20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09060019985

  • Ausführung des Codierelements - sonstige

  • Werkstoff des Codierelements - Kunststoff

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V0

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140010727

Sonepar Artikelnummer

120803838

Hersteller Artikelnummer

09060019985

Hersteller Typ

09060019985

Hersteller Artikel Nr.:

09060019985

Ausführung des Codierelements:

sonstige

Werkstoff des Codierelements:

Kunststoff

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.006 kg

Kodierkamm, für Messerleisten, verkürzt für Vollmetallrasthebel, Passend für Schalengehäuse D 20/2 und D 20/4, Kunststoff, RAL 7032 (kieselgrau)