Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - DIN-Power Kodierkamm-m

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - DIN-Power Kodierkamm-m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09069009984

  • Ausführung des Codierelements - sonstige

  • Werkstoff des Codierelements - Kunststoff

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V0

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140014619

Sonepar Artikelnummer

120804019

Hersteller Artikelnummer

09069009984

Hersteller Typ

09069009984

Hersteller Artikel Nr.:

09069009984

Ausführung des Codierelements:

sonstige

Werkstoff des Codierelements:

Kunststoff

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.008 kg

Kodierkamm, für Schalengehäuse, Passend für Schalengehäuse D 20/2 und D 20/4 metallisiert, Kunststoff, metallisiert, metallisch