HARTING - DIN-Power Rastelement BR20-m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09069019925
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.003 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140014701
Sonepar Artikelnummer
120804028
Hersteller Artikelnummer
09069019925
Hersteller Typ
09069019925
Hersteller Artikel Nr.:
09069019925
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.003 kg
Rastelemente B, für Messerleisten, für 19in Einschubrahmen nach DIN EN 60297, Einzelbefestigung, mit Mutter M 2,5 DIN EN ISO 4036, rechts, 20 mm, Kunststoff, metallisiert, metallisch


