Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - DIN-Power Rundkabeleinsatz 2 x 10 mm

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - DIN-Power Rundkabeleinsatz 2 x 10 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09060009914

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.005 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140009967

Sonepar Artikelnummer

120803790

Hersteller Artikelnummer

09060009914

Hersteller Typ

09060009914

Hersteller Artikel Nr.:

09060009914

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.005 kg

Einsatz für Schalengehäuse, 2x 10, für Schalengehäuse B, Kunststoff, RAL 7032 (kieselgrau)