HARTING - DIN-Power Schalengehäuse B15

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09060480503
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.038 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140011090
Sonepar Artikelnummer
120803861
Hersteller Artikelnummer
09060480503
Hersteller Typ
09060480503
Hersteller Artikel Nr.:
09060480503
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.038 kg
Schalengehäuse, 15 mm, Kunststoff, glasfaserverstärkt, RAL 7032 (kieselgrau)


