HARTING - DIN-Power Schalengehäuse B20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09060480504
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.040 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140011113
Sonepar Artikelnummer
120803862
Hersteller Artikelnummer
09060480504
Hersteller Typ
09060480504
Hersteller Artikel Nr.:
09060480504
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.040 kg
Schalengehäuse, 20 mm, Kunststoff, glasfaserverstärkt, RAL 7032 (kieselgrau)


